Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
7G722178
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
Kotúčová píla Bosch 254 x 30 x 2,2/1,6 x 60T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7G722178
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.2
Počet zubov
60
Hrubý pílový kotúč (mm)
301
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G722178
EAN
3165140958639
UBB
500699324116
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837736