Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
2O660881
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
Kotúčová píla Bosch 250 x 30 x 3,2 mm 40
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2O660881
Max. počet otáčok (1/min)
7600
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7600
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
40
Hrubý pílový kotúč (mm)
305
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2O660881
EAN
3165140574518
UBB
500648546694
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642111