text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 250 x 30 x 2,2/1,6 x 48T


Položka č. 1F054002
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.2
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 301
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 1F054002
EAN 3165140958608
UBB 500699323530
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837728
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.