text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 235 x 30 x 2,2/1,6 x 30T


Položka č. 4Q215791
Max. počet otáčok (1/min) 8100
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8100
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 22
Počet zubov 30
Hrubý pílový kotúč (mm) 316
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 4Q215791
EAN 3165140880893
UBB 500651974569
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644339
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.