text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 230 x 25,4 x 1,9/1,6 x 46


Položka č. 2C613873
Max. počet otáčok (1/min) 3300
Priemer pílového kotúča (mm) 230
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 1.9
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 3300
Priemer pílového kotúča (mm) 230
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 1.9
Počet zubov 46
Hrubý pílový kotúč (mm) 315
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 2C613873
EAN 3165140839938
UBB 500648525565
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644287
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.