text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 216 x 30 x 2,6/1,6 x 34T


Položka č. 9P063271
Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 34
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 9P063271
EAN 3165140964609
UBB 500704848323
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608838409
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.