text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 216 x 30 x 2,6/1,6 x 54T


Položka č. 2H990874
Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 54
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 2H990874
EAN 3165140964623
UBB 500704848737
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608838411
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.