Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
8K263024
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
Kotúčová píla Bosch 216 x 30 x 1,7/1,2 x 48T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8K263024
Max. počet otáčok (1/min)
7000
Priemer pílového kotúča (mm)
216
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7000
Priemer pílového kotúča (mm)
216
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.7
Počet zubov
48
Hrubý pílový kotúč (mm)
281
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8K263024
EAN
3165140958585
UBB
500699323126
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837726