text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 216 x 30 x 1,7/1,2 x 48T


Položka č. 3R692081
Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.7
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.7
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 278
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 3R692081
EAN 3165140958561
UBB 500699322706
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837723
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.