text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 216 x 30 x 1,7/1,2 x 24T


Položka č. 8E326560
Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.7
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.7
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 281
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 8E326560
EAN 3165140958578
UBB 500699322961
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837724
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.