text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 210 x 30 x 1,7/1,2 x 48T


Položka č. 1X431672
Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 210
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.7
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 210
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.7
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 281
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 1X431672
EAN 3165140958547
UBB 500699322391
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837714
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.