Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
7H593159
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
Kotúčová píla Bosch 210 x 30 x 1,7/1,2 x 24T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7H593159
Max. počet otáčok (1/min)
7000
Priemer pílového kotúča (mm)
210
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7000
Priemer pílového kotúča (mm)
210
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.7
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
281
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H593159
EAN
3165140958530
UBB
500699322136
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837713