text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 190 x 30 x 2/1,6 x 36T


Položka č. 9C156739
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 20
Počet zubov 36
Hrubý pílový kotúč (mm) 258
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 9C156739
EAN 3165140881074
UBB 500651979360
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644367
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.