Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
2X443603
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
Kotúčová píla Bosch 190 x 20 x 2/1,5 x 56T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X443603
Max. počet otáčok (1/min)
7900
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7900
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
2
Počet zubov
56
Hrubý pílový kotúč (mm)
235
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X443603
EAN
3165140958905
UBB
500699329164
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837769