Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
2P007926
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
Kotúčová píla Bosch 190 x 20 x 1,6/1,1 x 24T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2P007926
Max. počet otáčok (1/min)
7900
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7900
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.6
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
235
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P007926
EAN
3165140958462
UBB
500699320981
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837704