text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Kotúčová píla Bosch 184 x 30 x 2,2/1,6 x 4T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Položka č. 9J071880
Max. počet otáčok (1/min) 10300
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 10300
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 22
Počet zubov 4
Hrubý pílový kotúč (mm) 258
Značka Bosch

Popis

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Čísla materiálu

Položka č. 9J071880
EAN 3165140880947
UBB 500651974726
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644344
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.