text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 184 x 16 x 2/1,5 x 56T


Položka č. 7J619902
Max. počet otáčok (1/min) 7900
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 16
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7900
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 16
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2
Počet zubov 56
Hrubý pílový kotúč (mm) 235
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 7J619902
EAN 3165140958882
UBB 500699328745
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837767
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.