Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
0H045136
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
Kotúčová píla Bosch 184 x 16 x 1,6/1,1 x 16T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0H045136
Max. počet otáčok (1/min)
7900
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7900
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.6
Počet zubov
16
Hrubý pílový kotúč (mm)
233
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H045136
EAN
3165140958387
UBB
500699319595
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837697