Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
8Y166902
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
Kotúčová píla Bosch 184 x 16 x 1,6/1,1 x 24T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y166902
Max. počet otáčok (1/min)
7900
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7900
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.6
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
235
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y166902
EAN
3165140958400
UBB
500699319751
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837698