text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 184 x 16 x 1,6/1,0 x 24T


Položka č. 5A805925
Max. počet otáčok (1/min) 7900
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 16
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7900
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 16
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.6
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 238
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 5A805925
EAN 3165140958424
UBB 500699320155
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.