Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
5K665611
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
Kotúčová píla Bosch 173 x 20 x 1,6/1,2 x 36T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5K665611
Max. počet otáčok (1/min)
4100
Priemer pílového kotúča (mm)
173
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
4100
Priemer pílového kotúča (mm)
173
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
1.6
Počet zubov
36
Hrubý pílový kotúč (mm)
234
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K665611
EAN
3165140958721
UBB
500699325931
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837750