Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
4O585636
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
Kotúčová píla Bosch 165 x 30 x 1,5/1,0 x 48T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4O585636
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.5
Počet zubov
48
Hrubý pílový kotúč (mm)
207
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O585636
EAN
3165140958363
UBB
500699319181
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837689