Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
7O453343
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
Kotúčová píla Bosch 165 x 30 x 1,5/1,0 x 24T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7O453343
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.5
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
210
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O453343
EAN
3165140958356
UBB
500699318928
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837688