Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
1Q547993
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
Kotúčová píla Bosch 165 x 20 x 1,8 mm 56
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q547993
Max. počet otáčok (1/min)
11500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
11500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.8
Počet zubov
56
Hrubý pílový kotúč (mm)
207
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q547993
EAN
3165140636889
UBB
500648504024
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642387