Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
4J908006
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
Kotúčová píla Bosch 165 x 20 x 1,8/1,3 x 54T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4J908006
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
1.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
1.8
Počet zubov
54
Hrubý pílový kotúč (mm)
210
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J908006
EAN
3165140958851
UBB
500699328174
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837763