text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 165 x 20/16 x 1,7 mm 24


Položka č. 4A201680
Max. počet otáčok (1/min) 9000
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.7
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 9000
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.7
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 225
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 4A201680
EAN 3165140660266
UBB 500648614096
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608642601
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.