Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
0U963707
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
Kotúčová píla Bosch 165 x 20/16 x 1,7 mm 12
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U963707
Max. počet otáčok (1/min)
9000
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9000
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.7
Počet zubov
12
Hrubý pílový kotúč (mm)
223
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U963707
EAN
3165140660259
UBB
500648464757
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642600