Pilové kotúče
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
1W395752
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
Kotúčová píla Bosch 140 x 10 x 1,6/1,1 x 50T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1W395752
Max. počet otáčok (1/min)
11000
Priemer pílového kotúča (mm)
140
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
10
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
11000
Priemer pílového kotúča (mm)
140
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
10
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
1.6
Počet zubov
50
Hrubý pílový kotúč (mm)
195
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W395752
EAN
3165140958837
UBB
500699327754
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837761