Pilové kotúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
1W196732
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
Kotúčová píla Bosch 125 x 20 x 2,83,6 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1W196732
Max. počet otáčok (1/min)
15200
Priemer pílového kotúča (mm)
125
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
15200
Priemer pílového kotúča (mm)
125
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.6
Počet zubov
12
Hrubý pílový kotúč (mm)
170
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W196732
EAN
3165140574709
UBB
500648514429
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642131