text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové objímky Knipex 97 99 399


Neizolované koncovky na káble Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 25 mm². Obsah: 50 kusov. neizolované. Kábel25mm²AWG4L12mmd17,3mmd29,5mmS0,2mmKvantita50MateriálMedenýPovrchPozinkovaný

Položka č. 6D385434
Ochrana povrchu Galvanicky pocínované
Menovitý prierez (mm²) 25
Tvar vodiča Okrúhly
Dĺžka vhodná pre Káblové oká a konektory DIN model
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Galvanicky pocínované
Menovitý prierez (mm²) 25
Tvar vodiča Okrúhly
Dĺžka vhodná pre Káblové oká a konektory DIN model
Značka Knipex
Type Wire Ferrule

Popis

Neizolované koncovky na káble Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 25 mm². Obsah: 50 kusov. neizolované. Kábel25mm²AWG4L12mmd17,3mmd29,5mmS0,2mmKvantita50MateriálMedenýPovrchPozinkovaný

Čísla materiálu

Položka č. 6D385434
EAN 4003773076797
UBB 500641816912
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 399
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.