text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové objímky Knipex 97 99 393


Neizolované koncovky na káble Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 1,5 mm². Obsah: 200 kusov. neizolované. Kábel1,5 mm²AWG16L7mmd11,7mmd22,8mmS0,15mmKvantita200MateriálMedenýPovrch pocínovaný

Položka č. 5P222955
Ochrana povrchu Galvanicky pocínované
Menovitý prierez (mm²) 1.5
Tvar vodiča Okrúhly
Dĺžka vhodná pre Káblové oká a konektory DIN model
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Galvanicky pocínované
Menovitý prierez (mm²) 1.5
Tvar vodiča Okrúhly
Dĺžka vhodná pre Káblové oká a konektory DIN model
Značka Knipex
Type Wire Ferrule

Popis

Neizolované koncovky na káble Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 1,5 mm². Obsah: 200 kusov. neizolované. Kábel1,5 mm²AWG16L7mmd11,7mmd22,8mmS0,15mmKvantita200MateriálMedenýPovrch pocínovaný

Čísla materiálu

Položka č. 5P222955
EAN 4003773076735
UBB 500641815765
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 393
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.