text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové objímky Knipex 97 99 392


Neizolované drôtené koncovky Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 1 mm². Obsah: 200 kusov. neizolované. Kábel1mm²AWG18L6mmd11,4mmd22,5mmS0,15mmKvantita200MateriálMedenýPovrch pocínovaný

Položka č. 4E921918
Ochrana povrchu Galvanicky pocínované
Menovitý prierez (mm²) 1
Tvar vodiča Okrúhly
Dĺžka vhodná pre Káblové oká a konektory DIN model
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Galvanicky pocínované
Menovitý prierez (mm²) 1
Tvar vodiča Okrúhly
Dĺžka vhodná pre Káblové oká a konektory DIN model
Značka Knipex
Type Wire Ferrule

Popis

Neizolované drôtené koncovky Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 1 mm². Obsah: 200 kusov. neizolované. Kábel1mm²AWG18L6mmd11,4mmd22,5mmS0,15mmKvantita200MateriálMedenýPovrch pocínovaný

Čísla materiálu

Položka č. 4E921918
EAN 4003773076728
UBB 500641815500
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 392
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.