text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové objímky Knipex 97 99 357


Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 10 mm². Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Kábel10mm²AWG8FarbaČervenáL128mmL218mmd14,5mmd27,6mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzoláciaPMateri

Položka č. 7L357866
Farba Red
Dĺžka objímky (mm) 18
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Dĺžka objímky (mm) 18
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 10
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 8
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Popis

Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 10 mm². Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Kábel10mm²AWG8FarbaČervenáL128mmL218mmd14,5mmd27,6mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzoláciaPMateriálMedenýPovrchPozinkovaný

Čísla materiálu

Položka č. 7L357866
EAN 4003773076582
UBB 500641814511
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 357
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.