Káblové koncovky
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
Svorky a konektory
Svorky
Káblové koncovky
3X896119
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
Koncové objímky Knipex 97 99 355
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3X896119
Farba
Sivá
Dĺžka objímky (mm)
12
Izolácia
Áno
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie
Štandartné
Menovitý prierez (mm²)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Sivá
Dĺžka objímky (mm)
12
Izolácia
Áno
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie
Štandartné
Menovitý prierez (mm²)
4
Pre káble odolné voči skratu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
S identifikačnou vlajkou
Nie
Izolačný materiál
Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG
12
Značka
Knipex
HS kód
85369010
Type
Wire End Ferrule
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X896119
EAN
4003773076568
UBB
500641814107
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
97 99 355