text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové objímky Knipex 97 99 353


Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 1,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: čierna. Kábel1,5 mm²AWG16FarbačiernaL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzoláciaPPMateriálMedenýpovrchPozinkovaný

Položka č. 1B917778
Farba čierna
Dĺžka objímky (mm) 10
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dĺžka objímky (mm) 10
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 1.5
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 16
Značka Knipex
HS kód 85369010
Type Wire End Ferrule

Popis

Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 1,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: čierna. Kábel1,5 mm²AWG16FarbačiernaL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzoláciaPPMateriálMedenýpovrchPozinkovaný

Čísla materiálu

Položka č. 1B917778
EAN 4003773076544
UBB 500641813786
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 353
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.