text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové objímky Knipex 97 99 350


Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 0,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: biela. Kábel0,5 mm²AWG20FarbabielaL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzoláciaPPMater

Položka č. 8F091444
Farba Biela
Dĺžka objímky (mm) 10
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Biela
Dĺžka objímky (mm) 10
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 0.5
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 20
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Popis

Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 0,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: biela. Kábel0,5 mm²AWG20FarbabielaL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzoláciaPPMateriálMedenáPovrch pocínovaný

Čísla materiálu

Položka č. 8F091444
EAN 4003773076513
UBB 500641813117
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 350
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.