text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové objímky Knipex 97 99 331


Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 0,75 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: sivá. Kábel0,75 mm²AWG18SiváL114mmL28mmd11,2mmd22,8mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzoláciaPMateriálMedenáPovrch pocínovaný

Položka č. 2A234421
Farba Sivá
Dĺžka objímky (mm) 8
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Dĺžka objímky (mm) 8
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 0.75
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 18
Značka Knipex
HS kód 85369010
Type Wire End Ferrule

Popis

Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 0,75 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: sivá. Kábel0,75 mm²AWG18SiváL114mmL28mmd11,2mmd22,8mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzoláciaPMateriálMedenáPovrch pocínovaný

Čísla materiálu

Položka č. 2A234421
EAN 4003773076421
UBB 500641811392
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 331
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.