text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de cabo compacto Facom 3-5mm 165mm Comprimento


Cikkszám 5E060634
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 5
Isolado Sim
Adequado para tranças de fio de aço Sim
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 5
Isolado Sim
Adequado para tranças de fio de aço Sim
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho 2 componentes
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Sim
Marca Facom
Código pautal 8203400000

Cikkszámok

Cikkszám 5E060634
EAN 3148512195016
UBB 500639214690
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 996.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.