Valcové zámky
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
Vybavenie do dielne
Závesy a zámky
Valcové zámky
3V677299
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
Kombinovaný visiaci zámok 165 Šírka tela zámku 30,5 mm MS Kombinovaný valec 3 ABUS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3V677299
Farba
Mosadz
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
14
Priemer závesu (mm)
5
Šírka zámku (mm)
32
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Mosadz
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
14
Priemer závesu (mm)
5
Šírka zámku (mm)
32
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Výška zámku (mm)
25
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
Hrúbka zámku (mm)
15
S kombinačným zámkom
Áno
S rovnakým kľúčom
Áno
Type
Combination Lock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3V677299
EAN
4003318203602
UNSPSC
46171501
Číslo materiálu výrobcu
20360