text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Kombinovaný račňový kľúč Facom s račňou 17 mm s nábojom 15° Satin Chrome 191 mm


Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 167
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 191
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 17
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 167
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 11/16 inch
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 17
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 36.8
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 31.8
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 12
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 0F775959
EAN 3662424065224
UBB 500680410080
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 467BF.17

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.