text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Kombinovaný kľúč Gedore 7 4,5 mm


Ak. podľa DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, starostlivo kované a profesionálne opracované, tenké steny čeľustí a čeľustí robia tento kľúč celkovo ľahším, čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, krúžok: Preťaženie je signalizované deformáciou, Bezpečný úchop vďaka d

Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 85
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 4.5
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 4.5
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 11.8
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 7.7
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 3.2
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 3.2
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

Ak. podľa DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, starostlivo kované a profesionálne opracované, tenké steny čeľustí a čeľustí robia tento kľúč celkovo ľahším, čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, krúžok: Preťaženie je signalizované deformáciou, Bezpečný úchop vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomický a praktický, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Určené na univerzálne použitie, Špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé použitie, Veľkosť 3 až 5. 5 so šesťhranným krúžkom, od 6 mm s profilom UD, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2110.045.001
EAN 4010886608104
UBB 240120683919
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6081060

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.