Kombinované kľúče
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
7T716305
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
Kombinovaný kľúč Facom 60
Pridať do katalógu
Položka č.
7T716305
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Bronzový
Hmotnosť
3200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
595
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
60
Ochrana povrchu
Bronzový
Hmotnosť
3200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Áno
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
2 3/8 inch
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
60
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
115
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
89
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Položka č.
7T716305
EAN
3148518670777
UBB
500638358670
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
440.60SR