text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 6 mm

Položka č. 8M752434
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 113
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 6
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 1/4 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 6
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 14.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 11
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 8M752434
EAN 3148511013502
UBB 500638333830
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 41.6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.