Kombinované kľúče
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
4H715309
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
Kombinovaný kľúč Facom 6 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4H715309
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
20
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
115
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
6
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
20
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
1/4 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
6
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
14.1
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
10
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
4H715309
EAN
3148517679313
UBB
500638358423
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
440.6