text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 42614

Položka č. 9B972019
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 147
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 14.3
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 9/16 palca
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 30.2
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 20.8
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) 9/16 palca
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 9B972019
EAN 3148510999227
UBB 500638321207
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 39.9/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.