Kombinované kľúče
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
2Z938932
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
Kombinovaný kľúč Facom 42583
Pridať do katalógu
Položka č.
2Z938932
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
77
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
3.2
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
1/8 palca
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
10
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
7
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce)
1/8 palca
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
2Z938932
EAN
3148510999005
UBB
500638314459
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
39.1/8H