text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 4 mm

Položka č. 8E066867
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 77
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 4
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 4
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 10
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 8
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 8E066867
EAN 3148510998626
UBB 500638318096
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 39.4H
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.