Kombinované kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
4P412970
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
Kombinovaný kľúč Facom 32 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4P412970
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
850
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
498
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
32
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
850
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
1 1/4 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
32
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
69.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
47.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
4P412970
EAN
3148516622310
UBB
500638326412
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
40.32LA