Kombinované kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
7V080493
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
Kombinovaný kľúč Facom 29 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7V080493
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
700
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
364
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
29
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
700
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
1 1/8 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
29
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
63
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
43.5
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
7V080493
EAN
3148511013762
UBB
500638332683
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
41.29