text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 28 mm

Položka č. 7U072504
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 700
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 364
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 28
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 700
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 28
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 63
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 43.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 7U072504
EAN 3148511013755
UBB 500638332436
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 41.28
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.